アルミフレーム3030タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37127133 品番 YF-3030-6-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
用途
中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 長さ(mm)450 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 トラスコ品番175-9612 質量(kg)0.5 高さ(mm)30 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)416.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37127115
2019-07-04
用途:
ルーターテーブルの幕板

精度良く出来ているので組み立てが楽に出来ました。今度はほかのサイズも注文したいと思います。

対象商品:
37127176
2018-05-29
用途:
作業台の脚

太さの割に価格も手頃で、しっかりしており、コストも手頃なので大変満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
37127151
2017-05-10
用途:
小型バンドソー、糸鋸用フェンスとして
その他業種

M6のナットが入る溝があるのでフェンス当たりの位置が自由に調整できるためテーブルの寸法に差があっても自由に調整できる。強度も非常に強く安価で良い製品である。

2人が参考にしています
対象商品:
37127151
2017-03-23
用途:
自作丸鋸テーブルソーのフェンス、溝きりカッターのフェンス
その他業種

曲がりがなく自由な位置に当たりが調整でき非常に使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする