TR型コンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)9 注文コード37127343 品番TR-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,570
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

スタッキングタイプ
高さ違いTR17、22、27、47とも嵌合します。
自動搬送に適した設計です。
小物部品管理が容易です。
別売の専用仕切板で間仕切りできます。

容量(L)9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)460×281×100 透明ブルー トラスコ品番512-0861 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.64 有効内寸(mm)366×245×80 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)460×281×100 フタなし 適合カード差しA85 コンテナ種類ベタ目 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする