ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の フレーム
ヤマト(機構部品)の □40シリーズ
アルミフレーム4080タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37127544
品番
YFL-4080-8-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。
長さ(mm)
600
トラスコ品番
177-6924
形状
長方形
質量(kg)
1.69
高さ(mm)
80
材質(本体)
アルミニウム
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
面取
なし
フレーム幅(mm)
40
サイズ(mm)
40×80
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
8mm
断面積(mm
2
)
951