YSB-3024-6 スチールブラケット ヤマト(機構部品) 37127806 YSB-3024-6 スチールブラケット ヤマト(機構部品) 37127806

スチールブラケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37127806 品番 YSB-3024-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
材質(本体)スチール 表面処理ユニクロメッキ処理 トラスコ品番177-7297 幅(mm)24.0 高さ(mm)30.0 質量(g)29.0 奥行(mm)30 ボルトM6 適合ボルト径M6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37128043
2020-02-06
用途:
アルミフレームのラックの作成
農・林・水産業

室内で使用して4年経ちますが全く錆びません。
強度もあります。

対象商品:
37127885
2015-11-16
用途:
棚作り
その他業種

強度が有ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする