セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
積水S型コンテナ用 蓋青
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37127833
品番
S-100F
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
適合
S-100・S-100C
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
713×513×36
色
ブルー
トラスコ品番
501-2295
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.07
外寸法・幅(mm)
713
外寸法・高さ(mm)
36
外寸法・奥行(mm)
513