ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の ガススプリング
ヤマト(機構部品)の ガススプリングオプション(部品)
スチールブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
30.0
トラスコ品番
177-7157
注文コード
37127842
品番
YSB-3054-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
54
奥行(mm)
30
高さ(mm)
30.0
適合ボルト径
M4
質量(g)
67.0
トラスコ品番
177-7157
ボルト
M4