セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
積水S型コンテナ用 蓋青
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37127851
品番
S-36F
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
S-36-2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
503×345×30
色
ブルー
トラスコ品番
501-2210
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.51
外寸法・幅(mm)
503
外寸法・高さ(mm)
30
外寸法・奥行(mm)
345