ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の ガススプリング
ヤマト(機構部品)の ガススプリングオプション(部品)
スチールブラケット
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37127885
品番
YSB-3084-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
表面処理
ユニクロメッキ処理
トラスコ品番
177-7319
幅(mm)
84.0
高さ(mm)
30.0
質量(g)
104.7
奥行(mm)
30
ボルト
M6
適合ボルト径
M6