セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
積水S型コンテナ用 蓋青
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37127912
品番
SS-24F
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
適合
S-24
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
422×292×31
色
ブルー
トラスコ品番
501-2198
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.35
外寸法・幅(mm)
422
外寸法・高さ(mm)
31
外寸法・奥行(mm)
292