ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の ガススプリング
ヤマト(機構部品)の ガススプリングオプション(部品)
スチールブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37128007
品番
YSB-5454-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
幅(mm)
54
奥行(mm)
14
高さ(mm)
3.2
適合ボルト径
M4
質量(g)
29.5
トラスコ品番
177-7114
ボルト
M4