ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の ガススプリング
ヤマト(機構部品)の ガススプリングオプション(部品)
スチールブラケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37128025
品番
YSB-5454-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
表面処理
ユニクロメッキ処理
トラスコ品番
177-7262
幅(mm)
54.0
高さ(mm)
3.2
質量(g)
66.4
奥行(mm)
54
ボルト
M6
適合ボルト径
M6