セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
TR型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
9
注文コード
37128375
品番
TR-1
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スタッキングタイプ
高さ違いTR17、22、27、47とも嵌合します。
自動搬送に適した設計です。
小物部品管理が容易です。
別売の専用仕切板で間仕切りできます。
容量(L)
9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
460×281×100
色
ブルー
トラスコ品番
501-3518
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.64
有効内寸(mm)
366×245×80
フタ
なし
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
460
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
281
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可