SDC TANAKA(SDC田中)
SDC TANAKA(SDC田中)の ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)の その他ボルト
SDCボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37128682
品番
SD16060
参考基準価格(税別)
¥704
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
38
寸法M(mm)
13
寸法L(mm)
60
用途
フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。
仕様
実用的トルク係数値 0.12〜0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
トラスコ品番
254-0916
質量(g)
150
寸法d(mm)
M16
寸法S(mm)
24
寸法B(mm)
38
寸法K(mm)
10
ねじの呼び
M16