セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
ST型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37128777
品番
ST-3
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
容量(L)
3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
267×170×95
色
イエロー
トラスコ品番
501-3101
質量(g)
225
有効内寸(mm)
230×133×84
フタ
なし
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
267
外寸法・高さ(mm)
95
外寸法・奥行(mm)
170
コンテナ種類
ベタ目