セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
ST型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37128971
品番
ST-5
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
容量(L)
5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
324×202×100
色
グレー
トラスコ品番
501-2414
質量(g)
353
有効内寸(mm)
280×158×89
フタ
なし
適合カード差し
A85
アズワン品番
5-216-01
外寸法・幅(mm)
324
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
202
コンテナ種類
ベタ目