※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 37129267 品番 ST645
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。

用途
コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
長さ(mm)45 下穴径(Φmm)6 深さ(mm)(下穴)55 トラスコ品番311-2390 材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410) 質量(g)400 表面処理パシペート 適合材モルタル・コンクリート・ブロック等 頭部トラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37129242
2023-07-06
用途:
コンクリート擁壁にパイプを固定

樹脂製コンクリートプラグとしては標準的。
樹脂モールドに対してコンクリートネジを偏心させているところがポイント。
プラグ単体で販売されているタイプにはない「食いつき感」がある。
プラケースの下穴径・下穴深・被固定物のネジ穴サイズなどの諸元表が小さいので、拡大表示してほしい。

対象商品:
37129242
2021-07-16
用途:
コンクリート壁に宅配ボックス設置・ブロック塀に電設

ST-630は下穴径6mmです。ねじ頭の大きさがちょうど良く、ビットがしっかり食いつきます。ねじ切ることは殆どありません。(職人ではない不動産管理業)
下穴の長さ(奥行き)が足りないとネジがグルグル回ってしまう原因になります。下穴をしっかり開けると「グルグル」は格段に少なくなります。
コンクリートの偏心プラグはこれを長く愛用していますよ。

1人が参考にしています
2019-10-03
用途:
ガス配管の支持金物の取り付けに使用!
電気・ガス・熱供給・水道業

金物の下穴が4mmなので4mmのドリルを使用するプラグを探していたところ、この商品をみつけたので使い出したのですが、
コンクリート ブロック レンガに使用した時ビスがネジ切れる時が多く残念です!4mmの下穴に4mmのビスが無理んをしているようです。
3.8mmのビスでちょうど良い感じなので仕様変更してほしいです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
37129242
2015-06-12
用途:
電気工事

失敗する事が、多い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1424:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする