曜日別特売
PL-87 食品用コンテナ(クリーム) セキスイ 37129601

食品用コンテナ(クリーム)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)685×423×100
内容量1個注文コード37129601品番PL-87
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。

容量(L)21クリーム外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)685×423×100有効内寸(mm)637×379×78質量(kg)1.74トラスコ品番309-0655材質ポリプロピレン(PP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37129556
2015-08-19
用途: 飲食店厨房内にて使用

飲食店厨房内にて使用。料理や食器を運んだりいろいろな用途で使用しています。使いやすい大きさです。複数個使用。重ねて保管できるので整理しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37129556
2015-08-07
用途: 食品保管用
株式会社ビスタホテルマネジメントサービス業

とても使いやすく満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする