セキスイ
セキスイの キッチン・調理用品
セキスイの バット・番重・コンテナ
セキスイの 番重フタ
食品用コンテナ(クリーム)用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37129626
品番
PB-F
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
309-0639
色
クリーム
質量(g)
650
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
577×397×18
適合コンテナ
P-60、P-90、P-120
TKG品番
9-0153-1301
TKG品番(2017)
6-0151-1301