食品用コンテナ(クリーム)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37129696 品番 PM-76
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。

容量(L)17 クリーム 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)640×414×92 有効内寸(mm)598×372×64 質量(kg)1.51 トラスコ品番322-1661 材質ポリプロピレン(PP)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37129556
2015-08-19
用途:
飲食店厨房内にて使用

飲食店厨房内にて使用。料理や食器を運んだりいろいろな用途で使用しています。使いやすい大きさです。複数個使用。重ねて保管できるので整理しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37129556
2015-08-07
用途:
食品保管用
株式会社ビスタホテルマネジメント 様 (サービス業)

とても使いやすく満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする