曜日別特売
70302000TM ばんじゅう(透明)用フタ サンコー(三甲) 37129854

ばんじゅう(透明)用フタ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合コンテナ203761
内容量1個注文コード37129854品番70302000TM
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
透明/透明外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)694×434×29適合コンテナ203761質量(g)630トラスコ品番341-9797種別703020材質PP質量(kg)0.63外寸(mm)694×434×29TKG品番9-0151-0801TKG品番(2017)6-0149-0801嵌合商品特大ばんじゅう C-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37125602
2015-06-30
用途: 菓子作り

以前の透明フタは、アクリル製だったのか割れやすくて、すぐにひび割れてしまいました。今度の透明フタは、透明度はいまいちですが黄色のフタと同じポリプロピレン製なので、たぶんかなり長持ちすると思います。今のご時世、割れやすいよりは透明度が落ちても、丈夫な方が正解です。破片が製品に混入したら大変だから。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする