ハンガーラックコンテナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード37130423 品番20040600BL503
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は外寸法・奥行・色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。

容量(L)5.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)143×401×140 ブルー 材質PP 名入れなし トラスコ品番356-2743 種別SK-HL5-BL 質量(g)465 有効内寸(mm)330×112×128 外寸(mm)401×143×140 内寸(mm)379×119×133 底形状格子リブ 外寸法・幅(mm)143 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)401
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
ハウス資材の整理
農・林・水産業

奥行がありたくさん資材が入り、便利なので何度か買わせていただきました。

対象商品:
37130423
2017-07-26
用途:
パーツの仕分け
セブンアベニュー株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パーツケースとして昔からのスタンダードな商品。造りもしっかりしていて問題なし。
もう少しリーズナブルで仕切りがつけられると更に便利だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする