ハンガーラックコンテナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード37130466 品番20010400BL503
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は外寸法・奥行・色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。

容量(L)1.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)113×201×75 ブルー 材質PP 名入れなし トラスコ品番342-4979 種別SK-HL1-BL 質量(g)120 有効内寸(mm)162×87×67 外寸(mm)201×112×75 内寸(mm)184×94×70 底形状格子リブ 外寸法・幅(mm)113 外寸法・高さ(mm)75 外寸法・奥行(mm)201
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
ハウス資材の整理
農・林・水産業

奥行がありたくさん資材が入り、便利なので何度か買わせていただきました。

対象商品:
37130423
2017-07-26
用途:
パーツの仕分け
セブンアベニュー株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パーツケースとして昔からのスタンダードな商品。造りもしっかりしていて問題なし。
もう少しリーズナブルで仕切りがつけられると更に便利だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする