B-409OP ボードファスナー サンコーテクノ 37131281

ボードファスナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25本) 注文コード37131281 品番B-409OP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。

用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。 トラスコ品番252-6344 下穴径(Φmm)9 ねじ長さ(mm)36 適合板厚(mm)3〜10 質量(g/本)12.6 最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時) ねじの呼びM4 外径(mm)6.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37131281 B-409OP 42899166 B-409OP ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ 1パック(25本) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする