サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の ボール・ざる・漬物・米びつ
サンコー(三甲)の タライ・タル
大型食品用容器 サンコータル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37131972
品番
70270301BL502
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
食品衛生法適合品です。
質量(kg)
0.96
色
ライトブルー
外径×高さH(Φmm×mm)
563×30
種別
フタ
仕様
パッチン錠式
トラスコ品番
353-7307
適合本体
SKTR-75-2-BL
材質
PP
容量(L)
77.9
外寸(mm)
566×470×493
内寸(mm)
493×447×20.0(2040)
圧縮荷重(kN[kgf])
9.51(970)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600