サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの ボードアンカー
ボードタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
37132006
品番
BT-4X25-P100
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。
鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。
下穴不要で作業性に優れます。
適合ビス
4mm
頭部径(Φmm)
15
長さ(mm)
25
用途
石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。
トラスコ品番
252-6417
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
483
適合材
石こうボード・合板・ケイカル板
最大引張荷重(kN)
0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
RoHS指令(10物質対応)
対応