ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの エアーリベッター
POP 電動ポップナットセッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37132042
品番
EN1000A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
自動着脱装置付です。
トラスコ品番
293-8898
全長(mm)
235
質量(kg)
2.2
電源
AC100V
消費電力
180W
適合ナット
M6、M8、M10