※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
37132602
品番
SD48BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。
材質
鉄
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
217-0795
質量(kg)
1.867
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
15.9
カシメ板厚(mm)
9.6〜12.8
引張荷重(N)
1720
フランジ外径(Φmm)
6.4
剪断荷重(N)
1270