HD4/8C-60HZ 高圧洗浄機 HD 4/8 C ケルヒャー 37132733

高圧洗浄機 HD 4/8 C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37132733 品番HD4/8C-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥175,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。
また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。
※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。

吐出水量(L/min)(50/60Hz)-/6.7 用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃 仕様冷水タイプ トラスコ品番215-1502 質量(kg)19 電源単相100V コード長さ(m)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925 吐出圧力(MPa)(50/60Hz)-/8 給水方式水道直結タイプ
注意
※50Hz地域用(東日本)は北海道電力、東北電力、東京電力(※一部地域を除く)
※60Hz地域用(西日本)は中部電力、北陸電力、関西電力、四国電力、九州電力、沖縄電力
※混在地域がありますので、電力供給会社にお問い合わせください。

商品説明動画

業務用 高圧洗浄機 HD 4/8 C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37132733 HD4/8C-60HZ 60999766 1.520-914.0 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 1台 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする