仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式
質量(kg)13
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×374×713
集塵容量(L)12
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)2.5
最大真空圧(kPa)30
用途粉体を扱う現場に最適です
付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品(2m、1本)、Φ38アルミ直管パイプ(長さ710mm、1本)、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個)
トラスコ品番298-4415
電流(A)11.5
消費電力(W)1100
タンク容量(L)12
本体質量(kg)12.8
電源コード(m)8(アースクリップ付き)
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×374×713
標準質量(kg)14.3
フィルター面積(m2)0.48
騒音値(dB)(50/60Hz)75