NT27/1 乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0) ケルヒャー 単相100V 37133153

乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37133153 品番NT27/1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。
ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。

集塵容量(L)27 質量(kg)7.7 仕様乾湿両用 トラスコ品番303-5999 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×525 騒音値(dB)72 最大風量(m3/min)4.02 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)14 最大真空圧(kPa)17.4

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 乾湿両用掃除機
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37133153 NT27/1 60999741 1.428-521.0 乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0) ケルヒャー 乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0) ケルヒャー 1台 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60999741
2024-07-16
用途:
工場内の清掃
農・林・水産業

10年程使用していたものが故障してしまい購入しました。
壁側にも入りやすく、清掃しやすいです。

対象商品:
60999741
2021-02-12
用途:
整備工場の清掃作業
熊本交通運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

吸引力が今までのより強力で買い替えて満足している。又到着して開封したら吸引管に配送時と思う少し傷があり連絡したら迅速な対応で翌々日には代わりを届けけて頂きました。本当に信頼できるおみせです。ありがとうございました。これからも利用させていただきます。

2人が参考にしています
対象商品:
60999741
2018-09-05
用途:
農業用ハウスや機械倉庫の清掃
百華堂 様 (農・林・水産業)

ハウス床に散乱する育苗培土をすっきり吸い込み、機能は良好です。たくさんある価格帯の中で安いほうの機種ですが、。試しのため購入したので大満足です。電源コードの長いのも良いです。凸凹した面では通常のノズルで吸いにくいのが難です。丸形のブラシノズルなどが付属していればと思いました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする