業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37133293 品番CV-G104C
参考基準価格(税別)¥120,800 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。
0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。
また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。
ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。
丈夫な鋼板製ボディ。

用途
図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。
研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式紙パック 集塵容量(L)4.5 吸込仕事率(W)320 質量(kg)10.2 付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚) トラスコ品番298-5977 材質(本体)鋼板製ボディ タイプ高集じん大容量タイプ 消費電力(W)1050 電源単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657 コード長さ(m)8 本体質量(kg)10.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657 粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995 電源コード(m)8 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.1 運転音(dB)62 標準質量(kg)11.5 捕塵粒子径(μm)0.1 アズワン品番7-1033-01 最大真空圧(kPa)23.3 適合フィルター高密度紙パック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする