※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV-G2 お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ 37133336 CV-G2 お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ 37133336 CV-G2 お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ 37133336

お店用クリーナー 乾燥ごみ用

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37133336 品番CV-G2
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

使い勝手のよい15mコードで広範囲をお掃除。
壁・柱・什器などに当たることも考慮した全周バンパー。
繰り返し使えて経済的で丈夫な布袋フィルター。
「軽量つぶれんホース」でラクにお掃除。

集塵方式布フィルター 集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)15 質量(kg)6.6 付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、布袋フィルターS P - 70(本体装着1枚) 仕様乾式 トラスコ品番298-4130 材質(本体)プラスチックボディ タイプ15mコード付きタイプ 消費電力(W)1000 電源単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397 本体質量(kg)6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×397 騒音値(dB)58 最大風量(m3/min)2.2 運転音(dB)58 標準質量(kg)7.7 最大真空圧(kPa)23.5 内径(mm)(パイプ)34.5 適合フィルター布袋フィルター ※別売お店パックも使えます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
公共建築物などの清掃作業
サービス業

広いスペースを掃除することが多いので電源コードが長いタイプが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする