TO-203TK(取付け金具) L型コーナバンパー SUGICO(スギコ) 37133406 TO-203TK(取付け金具) L型コーナバンパー SUGICO(スギコ) 37133406

L型コーナバンパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37133406 品番 TO-203TK(取付け金具)
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

L型コーナーゴム(大)用の止金具です。コーナーゴムとセットでお使いください。台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。壁面等の破損防止に効果的です。

用途
台車や移動用機器全般のクッションゴム。
L型コーナバンパーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車等のコーナーのクッションとして。
シルバー トラスコ品番282-5180 幅(mm)141 高さ(mm)9.5 質量(g)13 適合TO-203BC/TO-203W/TO-203WC/TO-203G/TO-203PB/TO-203PW 長さ(m)0.14
関連資料:寸法図(0.02MB)
注意
※ビスは付属されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37171836
2017-04-08
用途:
台車の角に設置。壁や家具などへのキズ防止。
株式会社五浦観光ホテル 様 (サービス業)

これが無ければ留まらない。十分役に立ちさらにお安い。満足です。

対象商品:
37133406
2016-05-31
用途:
台車の角に設置。壁や家具などへのキズ防止。
株式会社五浦観光ホテル 様 (サービス業)

この部品だけでは用を足してないので、クッションバンパーをセットで売った方がいいのではないでしょうか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
クッションバンパー、取り付け金具も販売しております。
https://www.monotaro.com/g/00342403

よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする