東浜商事
東浜商事の 業務用掃除機
東浜商事の ペール缶用エアバキュームポンプ
エアーペールバキュームクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37133476
品番
AP-32
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)
8
吸水量(L)
13
騒音値(dB)
75
質量(kg)
6
仕様
乾湿両用
トラスコ品番
303-0539
種別
粉塵対応
空気使用量(L/min)
570以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×500(ペール缶含む)
最大風量(m
3
/min)
1.8
運転音(dB)
75
最大真空圧(kPa)
18.0
空気圧
5kg/cm
2
以上(使用空気圧)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません