集塵容量(L)10
質量(kg)約10
用途食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に
仕様ドライ専用
トラスコ品番305-7372
周波数(Hz)50/60
電流(A)10.8
電圧(V)単相100
消費電力(W)1031
電源単相100V
タンク容量(L)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570
風量(m3/min)3.20
電源コード(m)10
騒音値(dB)65
最大風量(m3/min)3.0
回収容量(L)10
真空度(kPa)21.0
アズワン品番6-7081-01
最大真空圧(kPa)20.0