CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 洗剤
CONDOR(山崎産業)の オフィス・住居用洗剤
CONDOR(山崎産業)の 床用ワックスはくり剤
ハイパーアクア4L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
37133792
品番
CH560-040X-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。
無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
用途
厨房・工場等での油汚れの洗浄に。
トラスコ品番
336-6464
材質
水・メタ珪酸ナトリウム
質量(kg)
4.3
容量(L)
4
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
泡立たない環境に優しい洗浄水!ハイパーアクア
参考になった