曜日別特売
143-L-T-PC オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 37134045

143-L-T-PC オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 37134045
143-L-T-PC オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 37134045

オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット種別左用注文コード37134045品番143-L-T-PC
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。

用途
鋼製ドア用、屋外使用対応
種別左用全長(mm)223幅(mm)120厚さ(mm)4寸法D2(mm)32質量(kg/セット)2.4トラスコ品番293-8707セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個材質スチール質量(kg)2.4表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付け方法サラM6(別売)ストップ角度なし適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下ねじ穴数10ストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)表面色シルバー閉じ力(N・m)15本体円筒径(Φmm)35
注意
※取付ネジ(M6)は付属されておりません。
※風の強い場所や電気錠などでドアの閉じ抵抗が大きくなるところなどにお使いになる場合にはメーカーへお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37134063
2019-05-17
用途: 外部ドアに使用
株式会社田中工業所建設業・工事業

この品番ストップ機能無しのはずですが モノタロウ品番はストップ機能ありですが

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする