C501-22 ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライド 37134264 C501-22 ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライド 37134264

ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37134264 品番 C501-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種類スライド形 ストローク(mm)581 レール長さ(mm)558.8 定格荷重(N)2246(ペア) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 種別重荷重用 質量(kg)3.68 スライド長さ(mm)558.8 トラベル(mm)581 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります トラスコ品番327-2982

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37134167
2020-05-29
用途:
電動グラインダーのスライド台として使用
サービス業

さほどの精度を必要としないので、高価なリニアガイドの代わりに採用したが、重荷重用だけあって、剛性は全く問題無く、当初所望した通りの性能が得られ、満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする