キッチンカラースポンジたわし

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37134456 品番SS-74KGRE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

グラスやプラスチックを傷つけません。
泡立ちのよいソフトスポンジをサンドしました。
手になじみ使いやすいスリムサイズです。

種類スポンジたわし トラスコ品番276-9051 グリーン 質量(g)13 寸法(縦×横×厚さ)(mm)124×65×32 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37134456
2025-12-15
用途:
食器洗い
教育・研究機関

水切れが良いので衛生的です
しっかりしていて、長く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする