※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SOL HARD
SOL HARDの 南京錠・鍵
SOL HARDの 南京錠
SOL シリンダー錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37135016
品番
2500BP-50
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
強度と耐久性に優れています。
用途
各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
トラスコ品番
282-5350
材質
真鍮
質量(g)
215
呼び寸法(mm)
50
寸法A(mm)
7.1
寸法F(mm)
14.0
寸法D(mm)
48.0
寸法E(mm)
36.6
寸法B(mm)
24.0
寸法C(mm)
25.4
キー数
3
ロック
キー式
注意
※同一キー、番号指定の注文は受け付けておりません。