スコッチブライト抗菌ウレタン

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) オレンジ・グリーン 注文コード37135147 品番SS-72K-2PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

研磨粒子のない不織布でキズをつけずに汚れをスッキリ。
泡立ちのよいウレタンスポンジとナイロン不織布の貼り合わせ。
リーフ型の角は、グラスの底やプラスチック容器のスミの汚れをスッキリ落とします。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×35 オレンジ・グリーン 仕様研磨粒子/なし トラスコ品番006-1140 材質抗菌ウレタンスポンジ、ナイロン不織布 質量(g)12g(1個) 使用場所キッチン 適合用途食器洗い

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09519921
2020-08-20
用途:
台所
その他業種

ホームセンター等で似た商品ありますが
やはり持ちが違います。
長く使ってもヘタらない、毛羽立たない。
流石スコッチブライトです。

対象商品:
37135147
2019-06-28
用途:
機械刃物の洗浄に使っています。
株式会社伊藤技研 様

価格の割に丈夫なので、洗浄に使っています。ほかの安いスポンジとは持ちが違います。

対象商品:
09519921
2018-09-12
用途:
台所用品洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

3M商品なので安心。傷もつかず油ものも使いやすいです。
もう少し価格が安いと、さらに良いです

対象商品:
37135147
2016-06-12
用途:
食器洗い

もう定番中の定番です。我が家ではずっとこれ。

対象商品:
37135147
2014-08-08
用途:
飲食店の洗い場
飲食業

市販のスポンジより長持ちします
傷もつかず油ものも使いやすいです
もう少し価格が安いとなおいいです

対象商品:
37135147
2014-03-08
用途:
湯呑み洗い
製造業

手に持った感じがちょうどよくすごく使いやすい、いつもく買っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする