スポンジたわし キクロンA型

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37135244 品番112432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥268
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

研磨材入りナイロン不織布と、コシのあるスポンジを貼り合わせ、泡立ちが良くガンコな汚れも簡単に洗い落とせる多目的スポンジたわしです(ゼオミック抗菌加工)。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類スポンジたわし トラスコ品番332-5105 材質ナイロン不織布、ポリウレタン グリーン 質量(g)12 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×75×36 使用場所キッチン 適合用途食器洗い

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37135244 112432 45154149 - キクロンA キクロン キクロンA キクロン 1個 199 税込219 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135226
2023-09-15
用途:
食器洗い
飲食業

へたりにくく、角が残っているので、隅々まで洗いやすいです。

対象商品:
37135226
2023-04-19
用途:
食器洗い
骨付鳥 一之亀 様 (サービス業)

しっかりとしたスポンジで、大きめな洗いやすく気に入ってます。

対象商品:
37135226
2023-03-14
用途:
カップやコーヒーメーカーの清掃
建設業・工事業

サイズ感も使い心地もよく使いやすい。お手頃なのでリピート購入は3ケ入りにしました。

対象商品:
37135262
2022-08-07
用途:
掃除、作業等
建設業・工事業

何十年とこれが1番と年配の方に言われ、使ってみたら納得しました。
最初は固めですが馴染みます。汚れがよく落ち、ヘタレない、ボロボロになりにくいので、食器→掃除→汚れ掃除用と古くなってきたら役割を変えています。
この先も販売して欲しいです。

対象商品:
37135244
2022-04-08
用途:
ハウスクリーニングで使用しています しっかりした作りで良いです。
A・Iクリーン 様 (サービス業)

しっかりした作りで使いやすいです。 昔からのロングセラーな商品なダケあると納得です。初めて使いましたが、リピすると思います。

対象商品:
37135244
2023-02-02
用途:
会社の現場で機械洗浄に使用
製造業

リピートしてます。丈夫で長持ちして使い勝手が良い。

対象商品:
37135226
2022-04-25
用途:
炊事
その他業種

キクロン製品は長持ちするのでありがたいです。非常に使いやすい。

対象商品:
37135226
2022-02-01
用途:
こいつぁ驚いた!ですぜ!
個人のお客様

価格帯も安くて、何となく購入して見ましたが
研磨剤入りと記載の有る不綿布の激落ちパワーに
驚愕しました。
家庭用のヤカンを他のスポンジ等で頑張って
掃除して見ましたが駄目かぁレベルで廃棄かなぁ
と諦めかけてた所、この不綿布パワーで頑張って
見ましたら本当に新品同様まで綺麗に出来まして
驚き以外何物でも無い感じになりました。
研磨力が凄すぎてプラ系は使用しない方が賢明
かと思いますが金属系には最強のパワーを
見せてくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする