オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37135357 品番 3500SD30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。

用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 トラスコ品番351-8027 材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 質量(g)110 種類同一キー 呼び寸法(mm)30 寸法A(mm)5.6 寸法F(mm)12.7 寸法D(Φmm)30 寸法E(mm)28 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16.1 キー数3 ロックキー式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135393
2024-04-23
用途:
防犯用
モトショップ ステルス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カギが一つですむので管理しやすいです。
あと、思ってたより頑丈そうで良かったです。

対象商品:
37135393
2018-05-31
用途:
倉庫管理
建設業・工事業

倉庫3棟の管理が、鍵一つで出来て楽です。
他、貴重品ボックスにも使用しようと思います。

対象商品:
37135357
2017-04-25
用途:
ゴミステーションの施錠のため
不動産業

同一キーなので、管理がしやすい。また、機会があれば利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする