カップリング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 37135576 品番 P-873
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。

材質ステンレス(SUS305) トラスコ品番355-8444 質量(g)6/パック、0.24/個 内容SBP-23K×25個(1パック) 表面処理研磨 用途水栓用やプレートの吊り下げに。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×85×20 適合品番SB23 箱入数5パック 質量(g/個)0.24 適合径(Φmm)(玉径)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーンSB23・SB1023

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135533
2020-08-20
用途:
生産工程のワーク掛けウマ台の作成

作業改善アイテムの製作に使用。
現状、満足しており、リピート購入中です。

対象商品:
37135533
2019-12-27
用途:
排煙窓の開閉に
建設業・工事業

ホームセンターで探したのですが 数が少なく高くつくので まとめ買いできて安く購入できた!

対象商品:
37135637
2014-04-30
用途:
簡易盗難防止用に使用。
エクストラネットサポート 様

MonotaRo印のボールチェーンと同時購入、12箱ほど買いましたが、特に遜色なく使用できました。
当たり前ですが、ボールチェーンを入れるときに口が開いているので楽に入れられます。
合わせもピッタリで問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする