曜日別特売
P-882 ボールチェーンコネクター ニッサチェイン 37135716

P-882 ボールチェーンコネクター ニッサチェイン 37135716
P-882 ボールチェーンコネクター ニッサチェイン 37135716

ボールチェーンコネクター

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
適合径(Φmm)(玉径)3.2
材質ステンレス(SUS305)
内容量1パック(25個)注文コード37135716品番P-882
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。

用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。材質ステンレス(SUS305)適合ボールチェイン(SB32)表面処理研磨適合径(Φmm)(玉径)3.2トラスコ品番355-8461質量(g)10内容SBP-32C×25個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×85×20箱入数5パックRoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンSB32・SB1032
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37135752
2021-06-08
用途: 風呂のチェーンの接続

ステンレス製なので接続部分がさびにくく丈夫なところが気に入っている。

対象商品 : 37135813
2018-09-25
用途: ボールチェーンのつなぎ合わせ
サービス業

ボールチェーンを輪にして、キーボルダー作っています。価格が安くて助かります。

対象商品 : 37135795
2017-10-16
用途: キーホルダー用

ボールチェーンはモノタロウを購入で
安くそろえれました。

対象商品 : 37135795
2016-05-17
用途: ガスパイプその他
スタンダードサービス株式会社卸売・小売業

当初 こちらのミスで間違った商品を購入したにもかかわらす 親切に対応していただきありがとうございました
現場にて以前は紐とか 雨風に弱くこまってたのですが ウェブをみてこんな便利で業務上 寸法を自由に使え助かりました
また カタログまで送っていただき 他にも便利な商品がこんなにもあふれているのかと 大変うれしくおもいます。

3が参考にしています
対象商品 : 37135691
2016-03-15
用途: ボ-ルチェ-ン
個人のお客様

ふつう。

対象商品 : 37135813
2014-04-30
用途: ボールチェーンを止める為

大量注文でも翌日には届いたのでとても便利でした。
サイズだけ見て注文しましたが問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 37135795
2013-10-21
用途: 大学の実習授業(CAD/CAMで作成したスパナを吊るためにチェーンとこのコネクターを使用)
教育・研究機関

以前は,ホームセンターで購入していたが,数がそろわないことがたびたびあった.チェーンもホームセンターで購入するよりも安く購入できるので,一緒に購入すれば送料も無料なので,最近はほとんどこちらで購入している.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする