水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレスチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37136057
品番
4-B
参考基準価格(税別)
¥56,866
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
4.0
使用荷重(kN)
1.67
トラスコ品番
211-4909
材質
チェーン:ステンレスSUS304/チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)
質量(kg)
7.98
チェーン線径(Φmm)
4
チェーン内寸(mm)
26
内幅(mm)
6.5