水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレスチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37136093
品番
5-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
5.0
使用荷重(kN)
2.45
トラスコ品番
211-4917
材質
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
12.87
チェーン線径(Φmm)
5
チェーン内寸(mm)
27
内幅(mm)
8.0