※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37136294
品番
G-035-2M
参考基準価格(税別)
¥66,162
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
2.0
使用荷重(kN)
0.29
用途
転倒防止・連結部品として。
トラスコ品番
254-7562
質量(kg)
2.46
チェーン内寸(mm)
8.7
内長P(mm)
8.7
内幅W(mm)
3.4