水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37136337
品番
G-037-3M
参考基準価格(税別)
¥146,128
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
3.0
使用荷重(kN)
0.69
用途
転倒防止・連結部品として。
トラスコ品番
254-7589
質量(kg)
5.46
チェーン内寸(mm)
12.6
内長P(mm)
12.6
内幅W(mm)
5.5