ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37136355
品番
IW2030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上
スチール(SWRM)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
3.0
使用荷重(kN)
0.49
トラスコ品番
282-6755
質量(kg)
4.50
チェーン内寸(mm)
21
内幅(mm)
5